Nitonakrętka z łbem stożkowym płaskim i trzonem radełkowanym

Alum, łeb stożk płaski, trzon radełk
NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6

Nr art. 09483206

EAN 4050641827616

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nitonakrętka z łbem stożkowym płaskim i trzonem radełkowanym

Nr art. 09483206
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
Trzon radełkowany.
  • Nitonakrętka wykorzystuje dwa rodzaje mocowań: Połączenie za pomocą nitu zrywalnego i dodatkowy łącznik śrubowy.

  • Najważniejszą zaletą jest możliwość stosowania połączeń śrubowych w elementach o relatywnie cienkich ściankach.
Uwaga

Podane wartości odnoszące się do maksymalnej siły pociągowej gwintu i maksymalnego momentu dokręcania są wartościami zalecanymi. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M6

Długość (l1)

15,5 mm

Średnica łba (d1)

11,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

8,9 mm

Wysokość łba (k1)

1,5 mm

Min./maks. zakres zacisku (s1)

1,5-4,0 mm

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

9300 N

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

2280 N

Maks. moment dokręcania

11,3 Nm

Średnica wierconego otworu

9,0 mm

Detal trzonu

Z radełkowanym chwytem

Typ łba

CSK

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310

NITOWNICA NITONAKR.-ANG310-CASE-1X2,0AH

Do bezprzewodowego osadzania nitonakrętek — do M10 z aluminium, do M8 ze stali i M6 ze stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312

NITOWNICA PN DO NITONAKRETEK M3-M12

Najmniejsza i najlżejsza nitownica pneumatyczna, która umożliwia łatwe i szybkie osadzanie nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy M3-M12