Nitonakrętka z łbem stożkowym płaskim i trzonem radełkowanym
Alum, łeb stożk płaski, trzon radełk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nitonakrętka wykorzystuje dwa rodzaje mocowań: Połączenie za pomocą nitu zrywalnego i dodatkowy łącznik śrubowy.
- Najważniejszą zaletą jest możliwość stosowania połączeń śrubowych w elementach o relatywnie cienkich ściankach.
Podane wartości odnoszące się do maksymalnej siły pociągowej gwintu i maksymalnego momentu dokręcania są wartościami zalecanymi. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Długość (l1) | 21 mm |
Średnica łba (d1) | 13,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 10,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 4,0-6,5 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 14700 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 2400 N |
Maks. moment dokręcania | 14.6 Nm |
Średnica wierconego otworu | 11 mm |
Detal trzonu | Z radełkowanym chwytem |
Typ łba | CSK |