Nitonakrętka z małym łbem stożkowym płaskim i chwytem radełkowanym
Stal ocynk. mały łeb stożkowy pł., trzon radełk.
NITONAKR WP-(A2B)-(0,5-3,0)-15,5X9,9-M8
Nr art. 0917780
EAN 4046778985657
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nitonakrętki mogą być używane do połączeń nitowanych i śrubowych.
Dzięki temu zapewnione jest bezpieczne połączenie oraz możliwość montowania dodatkowych elementów za pomocą zwykłych śrub.
Możliwość montowania przy dostępie z jednej strony umożliwia używanie w profilach zamkniętych
Prosty, szybki i najczęściej automatyczny montaż
Nie trzeba pogłębiać nawierconych otworów
Powtarzalna wysoka jakość montażu
Połączenie odporne na skręcanie z gwintem pierścieniowym przenoszącym obciążenia
Wyższa wydajność dzięki skróceniu czasu pracy, trwałości połączenia i wyższej jakości
Podane parametry wytrzymałości to wartości orientacyjne. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Materiały dodatkowe(X)
Specjalna konstrukcja pozwala osiągać wysoką wytrzymałość na obracanie w miękkich materiałach takich jak aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, azbest itp.
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (d1) | 11,0 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 9,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,50 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-3,0 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 22000 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 5200 N |
Maks. moment dokręcania | 25 Nm |
Średnica wierconego otworu | 10,0 mm |
Detal trzonu | Z radełkowanym chwytem |
Typ łba | Mały łeb stożkowy płaski |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!