Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310
NITOWNICA NITONAKR.-ANG310-CASE-1X2,0AH
Nr art. 07009486
EAN 4065233030022
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa i bezwysiłkowa praca
Ergonomiczny uchwyt, wyważony środek ciężkości i mały ciężar
Ochrona nitonakrętek
Zapewnia wkręcanie nitonakrętek optymalnym momentem obrotowym i funkcję automatycznego odcinania.
Łatwa obsługa
Funkcja automatycznego odcinania po zakończeniu osadzania.
Długa żywotność
Wytrzymała, kompaktowa konstrukcja z odporną na uderzenia obudową
- Akumulator i ładowarka w 100% kompatybilne z ANG 14
- Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,3 Ah lub 2,6 Ah
- Czas trwania ładowania G 14,4 V, 1,3 Ah: 50 min/0°C do +40°C
- Czas trwania ładowania G 14,4 V, 2,6 Ah: 100 min/0°C do +40°C
Materiały dodatkowe(X)
Pojemność akumulatora/baterii | 2,0 Ah |
Napięcie | 14,4 V/DC |
Wysokość podnoszenia | 5,5 mm |
Siła ustawiania nitu | 13000 N |
Przeznaczone do nitów o średnicy min. | 3,0 mm |
Przeznaczone do nitów o średnicy maks. | 5,0 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,1 kg |
KLUCZ WIDEŁKOWY
TRZPIEŃ GWINTOWANY-TL-ANG310-M4
TRZPIEŃ DO NITOWNICY ANG310-M5
TRZPIEŃ DO NITOWNICY ANG310-M6
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!