Nitownica do nitonakrętek HES 510 N
Nitownica do nitonakrętek HES 510N
Nr art. 0948880
EAN 4058794338553
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa wymiana trzpieni gwintowanych
System szybkiej wymiany pozwala na łatwą i szybką wymianę trzpieni gwintowanych.
Łatwy i szybki wybór odpowiedniego trzpienia gwintowanego
Trzpienie gwintowane wyposażono w system oznaczeń barwnych.
Łatwa regulacja skoku dzięki precyzyjnemu wskaźnikowi skoku
Regulacja skoku poprzez przekręcanie uchwytu trzpienia gwintowanego.
Wygodna i czysta praca
- Ergonomiczny kształt dźwigni ręcznej umożliwia pracę przy niewielkim wysiłku.
- Trzpienie gwintowane są wstępnie montowane na dźwigniach ręcznych i można je zmieniać za pomocą dołączonego klucza instalacyjnego.
- Pojemnik z miejscami na końcówki pozwala utrzymać miejsce pracy w czystości.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 500 mm |
Wysokość | 50 mm |
Szerokość | 160 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3901,000 g |
TRZPIEN M6 DO 948 95 LUB 948 96
TULEJA GWINTOWANA DO NITOSRUB M8
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N