Nitownica do nitonakrętek HES 512 D Z prętem skrętnym
Nitownica do nitonakrętek HES 512 D
NITOWNICA DWURECZNA
Nr art. 0948870
EAN 4049557181868
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- O 60% mniej siły potrzebnej do osadzania nitonakrętek w porównaniu z konwencjonalnymi nitownicami ręcznymi dostępnymi na rynku
- Opatentowany system szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych bez użycia narzędzi
- Do nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej
- Żadnych przeszkód w obszarze roboczym
- Dostarczana w wytrzymałej metalowej skrzynce
- Trzpienie gwintowane i uchwyty takie same, jak w nitownicy do nitonakrętek HES 512
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 550 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5330,000 g |