Nitownica dźwigniowa dwuramienna HNG 28

Nitownica dźwigniowa HNG 28
NITOWNICA DWURECZN.DO NITOW 3-6,4MM

Nr art. 0949800

EAN 4046778375854

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nitownica dźwigniowa dwuramienna HNG 28

Nr art. 0949800
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
Do osadzania nitów zrywalnych Ø 3,0–6,4 mm we wszystkich materiałach, jak również blokowych nitów zrywalnych Ø 6,5 mm w aluminium i stali (tylko przy użyciu odpowiedniego noska)
  • Regulacja długości dźwigni nitownicy (4 ustawienia)

  • Pojemnik na trzpienie

  • W metalowej kasecie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

5621,000 g

Zawiera Nitownica dźwigniowa dwuramienna HNG 28:
1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28

TRZPIEN 3,0/3,2 PNG 9/101

Opis:
3,0-3,2 mm
Ilość: 1 x
1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28

TRZPIEN 4,0 PNG 9/101

Opis:
4.0 mm
Ilość: 1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28
1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28

TRZPIEN 5,0 PNG 9/101

Opis:
4,8-5,0 mm
Ilość: 1 x
1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28

TRZPIEN DO NITOWNICY 946 6-6,0/AL

Opis:
6.0 mm
Ilość: 1 x
1 x
Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 26/28

TULEJKA DO NITOW SR = 6,4 MM

Opis:
6.4 mm
Ilość: 1 x
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
Części zamienne do tego produktu:
Szczęka zaciskowa do nitownicy dźwigniowej HNG 28 2 el.

SZCZEKI 2-CZ.DO NIT. 949 5/6/8