Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312

Nitownica pneumatyczna PEG 312
NITOWNICA PN DO NITONAKRETEK M3-M12
MASTER

Nr art. 070393755
EAN 4050382081988

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Najmniejsza i najlżejsza nitownica pneumatyczna, która umożliwia łatwe i szybkie osadzanie nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy M3-M12

Szybka wymiana trzpieni gwintowanych bez użycia narzędzi


System szybkomocujący



Łatwa regulacja skoku


z czytelną skalą



Łatwa obsługa


Nowoczesna, lekka konstrukcja



Brak konieczności przełączania


Automatyczny system wkręcania i wykręcania nitonakrętek



Odpowiednia do pracy stacjonarnej


Zaczep do zawieszania



Bez skręcania węża pneumatycznego


Opcja wyłączenia zasilania powietrzem w zakresie 360°



Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem


Dodatkowy przycisk zwalniania wiertła z tyłu obudowy

Uwaga
  • Trzpienie gwintowane i przystawki nie są objęte zakresem dostawy

  • Do osadzania nitonakrętek ze stali nierdzewnej o średnicy do M10
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ciśnienie robocze

7 bar

Długość skoku

7 mm

Długość

260 mm

Szerokość

85 mm

Wysokość

280 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY M10

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY M10

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY M12

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY - M12

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY - M3

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TULEJKA GWINTOWANA-M3

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY - M4

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TULEJKA GWINTOWANA - M4

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPEIN GWINTOWANY-M5

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TULEJKA GWINTOWANA-M5

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY-M6

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

TULEJKA GWINTOWANA - M6

x 1 szt.
Trzpień gwintowany do PEG 312

TRZPIEN GWINTOWANY M8

x 1 szt.
Nosek do nitownicy pneumatycznej do nitonakrętek PEG 312

NASADKA M8