Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 122
Nitownica pneum. do nitów zryw. PNG122
NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 122
MASTER
PNG122
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Opatentowany system szczęk chwytnych
- Znacznie przedłuża okres eksploatacji szczęk zaciskowych.
- Bezpieczny, bezślizgowy chwyt sworzni nitów.
Minimalne zużycie sprężonego powietrza
Dwukrotne wykorzystanie sprężonego powietrza do ustawienia nitów i usunięcia pozostałej części trzpienia.
Zapobiega przeciążeniom
Zawór przeciążeniowy
Łatwa obsługa
Niski poziom wibracji, dźwiękoszczelna
Nie powoduje wychłodzenia rąk
Gumowany uchwyt
Czysta praca
Zbiornik na trzpienie ze zintegrowanym mechanizmem bezpieczeństwa
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Obracana osłona powietrzna
Materiały dodatkowe(X)
Umożliwia osadzanie nitów zrywalnych o średnicy 2,4–6,4 mm, wykonanych z dowolnego materiału. Dodatkowo osadzanie blokowych nitów zrywalnych o średnicy 6,5 mm – wszystkie materiały (tylko w połączeniu z odpowiednią dyszą).
Min./maks. ciśnienie robocze | 5-7 bar |
Długość skoku | 25 mm |
Długość | 291 mm |
Wysokość | 317 mm |
Min./maks. średnica nita | 2,4-6,4 mm |
Maks. średnica trzpienia | 4,5 mm |
Zużycie powietrza na uderzenie | 4.8 l |
Gwint przyłączeniowy węża | 1/4 cala |
Siła ustawiania nitu | 14000 N |
NOSEK DO -(TL-PNG102/122/ANG12)-6,0
NOSEK DO -(TL-PNG102/122/ANG12)-6,4
NOSEK ANG 14 -PNG102/122/ANG12)-(5-6
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!