Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nitownica ręczna Combi

NITOWNICA DO NITOW I NITONAK-SYSKO-COMBI

Nr art. 094998001

EAN 4058794461077

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nitownica ręczna Combi

Nr art. 094998001
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
Do nitów zrywalnych i nitonakrętek
Uwaga

Dostarczana bez dyszy i trzpieni gwintowanych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do nitów A2 o średnicy min.

3,2 mm

Przeznaczone do nitów A2 o średnicy maks.

6,4 mm

Długość

520 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

854,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mocowanie dyszy

SP-NAKRĘTKA GWINTOWANA DO-5964949400

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEN GW.Z NASADKA DO-(5964949400)--M4

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEN GW.Z NASADKA-(5964949400)-M5

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEN Z NASADKA DO(5964949400)-M6

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEN Z NASADKA DO-(5964949400)-M8

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEN Z NASADKA DO-(5964949400)-M10

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Pojemnik

AY-COLLECTIONCONTAINER-5964949400

Do zestawu nitownicy ręcznej
x 1 szt.
Końcówka Do nitownic do nitów zrywalnych i nitonakrętek

NASADKA DO NITOWNICY (5964949400)-4,8MM

x 1 szt.
Końcówka Do nitownic do nitów zrywalnych i nitonakrętek

NASADKA DO NITOWNICY-(5964949400)-6,4MM

x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.