Nitownica ręczna do nitów
NITOWN.HAND RIVETER 4-ST 5-AL
Nr art. 094915
EAN 4011231867696
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy ∅ 5 mm z aluminium
- Masa: 590 g
- Długość całkowita: 260 mm
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. średnica nita | 2,4-5 mm |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!