Noga stołowa

Noga stołowa o średn. 60 mm, z możliw. skrócenia
NOGA-DO-STOŁU-CZARNA-D60MM-1230MM

Nr art. 0683360552

EAN 4058794717440

Ceny dostępne po zalogowaniu
Noga stołowa

Nr art. 0683360552
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
1230 mm, do indywidualnej regulacji
  • W zestawie zaślepka zakrywająca krawędzie cięcia

  • Końcowy montaż możliwy bez obracania nóg stołu

  • Szybki montaż i demontaż przez proste oddzielenie od płytki montażowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do stołów jadalnianych, stołów do wydawania posiłków i stołów przyściennych

Materiał

Stal

Powłoka

Lakierowane

Kolor

Czarny

Kształt

Okrągły

Średnica (Ø)

60 mm

Regulacja wysokości

+ 30 mm

Obciążalność

300 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łącznik stołowy Ramti

LACZNIK DO STOLOW (PARA L+R)

Połączenie nie luzuje się przy przesuwaniu stołu