Noga stołowa

Noga stołowa o średnicy 50 mm

Nr art. 0683360634

EAN 4038898465065

Ceny dostępne po zalogowaniu
Noga stołowa

Nr art. 0683360634
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
Wysokość podczas dostawy: 1100 mm

Osłona


Podczas regulacji wysokości mechanizmy są niewidoczne



Wpuszczane łączenie między płytą montażową a nogą stołową


  • Trwałe połączenie kształtowe

  • Montaż końcowy bez konieczności obracania nóg stołowych


Dwuelementowa konstrukcja


Szybki montaż i demontaż nóg stołowych do celów transportowych poprzez odłączenie od płyty montażowej



Duża płyta montażowa wykonana z odlewu aluminiowego


Duża wytrzymałość pozwala na montowanie centralnie pod dwoma blatami



Nogi stołowe są polerowane przed wykończeniem


Powierzchnia o wysokiej jakości

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Wykończenie optyczne stal szlachetna

Struktura powierzchni

Szczotkowane

Średnica (Ø)

50 mm

Min./maks. wysokość

1015-1195 mm

Obciążalność

300 kg