Nośnik kauczukowy do pasa szlifierskiego
Wspornik pasa szlifierskiego
NOSNIK GUMOWY DO TASMY SZLIF.60X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do pasów szlifierskich
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (d1) | 60 mm |
Szerokość nośnika pasa szlifierskiego (l1) | 30 mm |
Średnica wałka (d2) | 6 mm |
Długość (l2) | 70 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 9500 obr/min |