Nowa generacja modułu Tipmatic do prowadnicy pełnego wysuwu Dynapro soft-close

Mechanizm Tipmatic do Dynapro Soft-close 1.2
MODUŁ-TIPMATIC-SOFTCLOSE-DYNAPRO-1.2

Nr art. F134134420

EAN 9003012895924

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nowa generacja modułu Tipmatic do prowadnicy pełnego wysuwu Dynapro soft-close

Nr art. F134134420
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
Optymalne połączenie bezuchwytowego otwierania i cichego domykania
  • Połączenie funkcji Tipmatic i hamowania / domykania

  • Moduł otwierający do zastosowania do frontów bezuchwytowych dla prowadnic Nova Pro wszystkich długości i klas obciążenia

  • 3 stopniowa regulacja siły otwarcia pozwala na dostosowanie do różnych wielkości szuflad.

  • Do uruchomienia modułu wystarczy lekkie przyciśnięcie frontu

  • W celu zamknięcia należy mocniej popchnąć szufladę lub docisnąć front. Mechanizm otwierający ponownie napina się i jest gotowy do otwarcia szuflady.

  • Łatwy montaż bez narzędzi

  • Regulacja szczeliny między frontem i korpusem -1/+3 mm
Uwaga

Drążek synchronizatora musi być użyty w celu zapewnienia wysunięcia szuflady przy przyciśnięciu w dowolnym punkcie frontu.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Regulacja głębokości

+3mm/- 1mm

Można używać do suwaka

Dynapro