Nóż do ściągania izolacji AM 280 AM 280
Nóż do ściągania izolacji AM 280
NOZ ELEKTROTECHNICZNY 8-28MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu
- Głębokość cięcia nastawiana przy użyciu śruby regulacyjnej na końcu uchwytu
- Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość
- Automatyczne dostosowanie do cięcia okrągłego lub wzdłużnego
- Zapasowe ostrze pokryte azotkiem tytanu w obudowie
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Materiały dodatkowe(X)
Do ściągania izolacji NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 od ∅ 13 mm
Min./maks. średnica kabla | 8-28 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 29 x 35 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Kolor | Czarny, Szary, Czerwony |
OSTRZE DO NOZA 714 41 01