Nóż do ściągania izolacji AM 281

Nóż do ściągania izolacji AM 281
NÓZ DO IZOLACJI (8-28MM)

Nr art. 071441 00

EAN 4062856499250

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóż do ściągania izolacji AM 281

Nr art. 071441 00
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
Wkładki z miękkimi komponentami na taśmie i uchwycie gwarantują dobry chwyt
  • Głębokość cięcia nastawiana przy użyciu śruby regulacyjnej na końcu uchwytu

  • Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość

  • Automatyczne dostosowanie do cięcia okrągłego lub wzdłużnego

  • Zapasowe ostrze pokryte azotkiem tytanu w obudowie

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do ściągania izolacji NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 od ∅ 13 mm

Min./maks. średnica kabla

8-28 mm

Długość x szerokość x wysokość

132 x 29 x 35 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne / metal

Kolor

Czarny, Szary, Czerwony

Zawiera Nóż do ściągania izolacji AM 281:
1 x
Zapasowe ostrze do noża do ściągania izolacji AM 280, AM 280 PLUS i AM 281

OSTRZE DO NOZA 714 41 01

Opis: Dzięki powłoce z azotku tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą żywotność
Ilość: 1 x
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
Części zamienne do tego produktu:
Zapasowe ostrze do noża do ściągania izolacji AM 280, AM 280 PLUS i AM 281

OSTRZE DO NOZA 714 41 01

Dzięki powłoce z azotku tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą żywotność
x 5 szt.