Nóż kieszonkowy
Nóż do kabli z prostym ostrzem i blokadą Linerlock
NÓŻ DO KABLI Z PROSTYM OSTRZEM LINERLOCK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwała ostrość dzięki wysokiej jakości ostrzu wykonanemu ze stali nierdzewnej 440 A
- Ostrze jest utrzymywane na miejscu za pomocą blokady liner
- Proste ostrze do uniwersalnego cięcia
- Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego ABS
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 180 mm |
Długość uchwytu | 110 mm |
Szerokość ostrza | 19 mm |
Długość krawędzi tnącej | 70 mm |
Materiał uchwytu | ABS - akrylonitryl-butadien-styren |
Długość (po złożeniu razem) | 110 mm |