Nóż segmentowy 2C z suwakiem

Nóż do cięcia, uchwyt 2-komponentowy z suwakiem
NÓŻ-MONTERSKI-UNI-2C-H9MM-L150MM

Nr art. 071566 274

EAN 4050641821836

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóż segmentowy 2C z suwakiem

Nr art. 071566 274
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
Bardzo dobra przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości uchwytowi 2-komponentowemu
  • Automatyczny i bezpieczny mechanizm blokady ostrza

  • Wyposażony w wyjątkowo ostre ostrza odłamywane

  • Wytrzymałe prowadzenie ostrza ze stali nierdzewnej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość ostrza

9 mm

Długość

160 mm

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Zawiera Nóż segmentowy 2C z suwakiem:
1 x
Ostrze wymienne odłamywane

OSTRZA EXTRA OSTRE SZER.9MM

Opis:
Szerokość ostrza: 9 mm
Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków. Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Etui na nóż

POKROWIEC NA NOZ MALY 210X65X35MM

Praktyczne etui na pasek do bezpiecznego przenoszenia noży
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
Części zamienne do tego produktu:
Ostrze wymienne odłamywane Z końcówką 30°

OSTRZE DO NOŻA TAP. SNAPOFF-9MM-30°

Do szczególnie precyzyjnych cięć, np. dla malarzy, grafików i projektantów
x 10 szt.