Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nóż tapicerski z suwakiem

Nóż tapic., uchwyt z tworzywa sztuczn. z suwakiem
NÓŻ UNIWERALNY L155MM

Nr art. 071566 210

Ceny dostępne po zalogowaniu

Nóż tapicerski z suwakiem

Nr art. 071566 210
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
Z automatyczną blokadą ostrza zapewniającą wygodną obsługę jedną ręką

Wysoka stabilność i precyzyjne prowadzenie ostrza


Odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa sztucznego i prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej.

Szerokość ostrza noża

18 mm

Długość

160 mm

Zawiera Nóż tapicerski z suwakiem:

3 x
Ostrze wymienne odłamywane

OSTRZE NOZA EXTRA OSTRE 18MM

Opis:
18 mm
Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków.
Ilość: 3 x
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
Etui na nóż

POKROWIEC NA NOZ MALY 210X65X35MM

Praktyczne etui na pasek do bezpiecznego przenoszenia noży