Nóż tnący Kształt siekiery
Nóż w kształcie siekiery
NOZ WYRZYNARKI DO SZYB F.U DL.38MM
Nr art. 06965217
EAN 4045727102404
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przełożenie Fein Art.-nr → Würth Art.-nr
Oryginalne numery katalogowe Fein zaczynają się od 639 03..., z tym że trzy ostatnie cyfry następujące po numerze 639 03... są odciśnięte na nożu.
Początek numeru z „0”, np. 095: „0” jest zamieniane na „5”, a do tego przed jest dodawany numer grupy. Pełny numer katalogowy Würth w tym przypadku brzmi: 696 595.
Początek numeru z „1” lub „2”, np. 126: przed „1” lub „2” będzie dodawana cyfra „5” oraz numer grupy 696. Pełny numer katalogowy Würth w tym przypadku brzmi: 696 512 6.
Materiały dodatkowe(X)
Długość krawędzi tnącej | 38 mm |