Nóżka meblowa Typ A
Nóżka meblowa, typ A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
50 mm
Regulacja wysokości: +30 mm
Szybka i łatwa regulacja wysokości na nierównej podłodze
Obciążenie statyczne: 300 kg
Nie zaleca się trwałego wystawienia na oddziaływanie wilgoci, aby uniknąć korozji.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Srebrny |
Konstrukcja | Rowkowany |
Min. wysokość | 100 mm |
Maks. wysokość | 130 mm |
Średnica (Ø) | 50 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!