Nóżka meblowa Typ A

Nóżka meblowa, typ A
NOGA-MEB-TYP-A-ST-CZARNA-D50-150/180

Nr art. 0683360717
EAN 4038898464778

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

50 mm



Regulacja wysokości: +30 mm


Szybka i łatwa regulacja wysokości na nierównej podłodze



Obciążenie statyczne: 300 kg

Uwaga

Nie zaleca się trwałego wystawienia na oddziaływanie wilgoci, aby uniknąć korozji.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor

Czarny

Konstrukcja

Perłowe

Min. wysokość

150 mm

Maks. wysokość

180 mm

Średnica (Ø)

50 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płyta montażowa nóżki meblowej, typ A

PLYTKA MONTAZOWA T.A NOZKI MEBL.