Nóżka meblowa Typ A
Nóżka meblowa, typ A
NOGA-MEBLOWA-A-EFEKT-ST-NIER-D50-100/130
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
50 mm
Regulacja wysokości: +30 mm
Szybka i łatwa regulacja wysokości na nierównej podłodze
Obciążenie statyczne: 300 kg
Nie zaleca się trwałego wystawienia na oddziaływanie wilgoci, aby uniknąć korozji.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Wykończenie optyczne stal szlachetna |
Kolor | Stal nierdzewna barwiona |
Konstrukcja | Szlifowane |
Min. wysokość | 100 mm |
Maks. wysokość | 130 mm |
Średnica (Ø) | 50 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!