Nożyce do żywopłotu Z ząbkowaną krawędzią tnącą
Nożyce do żywopłotu z ząbkowanym ostrzem
NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU Z ZABK.KRAW.-L 610MM
Nr art. 071403 946
EAN 4065746641111
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodne i delikatne dla stawów
- Lekkie uchwyty wykonane są z aluminiowych rurek i posiadają antypoślizgowe zabezpieczenia z odpornego, ale przyjemnie miękkiego tworzywa sztucznego w celu zapewnienia wygodnej i łagodnej dla stawów pracy
- Zapewniają to również wymienne amortyzatory
Wysokiej jakości wykonanie
- Precyzyjnie szlifowane, zabezpieczone przed korozją ostrza z rowkami są produkowane w Niemczech i zapewniają optymalną wydajność cięcia
- Ząbkowana krawędź pomaga również uzyskać czyste cięcie, które nie szkodzi roślinom
Elastyczna regulacja
- Dzięki centralnej śrubie można optymalnie dostosować naprężenie ostrza do ciętego materiału
Duża trwałość
- Głęboki rowek na soki zapobiega przywieraniu ostrza do powierzchni cięcia, ponieważ soki roślinne lepiej spływają
Materiały dodatkowe(X)
Do zielonych przycięć żywopłotów i roślin ozdobnych wysokiej jakości
Długość krawędzi tnącej | 240 mm |
Długość | 610 mm |
Wydajność cięcia drewna | 10 mm |