Nożyce dźwigniowe
Cęgi ze skośnymi ostrzami
SZCZYPCE Z MALYM SKOSEM L= 115 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN ISO 9654
- Uchwyt: miękkie, wygodne powłoki uchwytu
- Połączenie: połączenie skrzynkowe, wysoka precyzja, działanie bezluzowe
- Sprężyna otwierająca: podwójna sprężyna do automatycznego otwierania cęgów
- Ostrze: do twardego i miękkiego drutu, małe fazowanie
- Głowica: polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (L) | 120 mm |
Szerokość szczęk (zamkniętych) (A) | 11 mm |
Długość krawędzi tnącej (C) | 17 mm |
Grubość szczęk (D) | 7 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 1,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 0,5 mm |
Długość szczęk (B) | 10 mm |