Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nozzle for ANG18

NOSEK NITOWNICY-ANG18-2,4MM

Nr art. 5701423100

EAN 4065746624497

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nozzle for ANG18

Nr art. 5701423100

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Suitable for ANG18
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa

2,4 mm

Długość

12,6 mm

Szerokość

12,9 mm

Wysokość

14 mm

Przeznaczone do nitów Alu o średnicy min.

2,5 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne