Nozzle for ANG18
NOSEK NITOWNICY-ANG18-4,0MM
Nr art. 5701423102
EAN 4065746624510
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Suitable for ANG18
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 4 mm |
Długość | 15,6 mm |
Szerokość | 12,9 mm |
Wysokość | 14 mm |
Przeznaczone do nitów Alu o średnicy min. | 4,1 mm |