Nurnik sprężynowy z trzpieniem oporowym
Nurnik sprężynowy, trzpień oporowy POM, stal
WKRET USTAL.ZE SPR.PIN-(5.8/POM)-M6X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Elementy dociskowe sprężynowe są używane jako mechanizmy blokujące oraz trzpienie dociskające.
![]() | |
Materiał tulei | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Materiał śruby | Polioksymetylen |
Materiał sprężyny | Stal sprężynowa |
Powłoka | Brunirowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica trzpienia (d2) | 2,7 mm |
Wysokość śruby (h1) | 2,5 mm |
Końcówka wewnętrzna (s) | IH2 |
Zwolnienie siły sprężyny (F1) | 7 N |
Końcówka siły sprężyny (F2) | 20 N |
Konstrukcja | Standard |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,488 g |