Nylonowa tarcza włókninowa Mini
Nylonowa tarcza włókninowa Mini
MINI TARCZA NYLONOWA SZLIFOWANIA D50
Nr art. 067322 50
EAN 4038898405726
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ziarno ścierne: Węglik krzemu
Elastyczna, otwarta struktura włókninowa
- Idealne dopasowanie do geometrii przedmiotu obrabianego
- Brak zatykania z powodu ścierania się powierzchni
Bez żrących metali
Bez zanieczyszczeń powierzchni materiału
Kąt ustawienia małych elementów ściernych powinien wynosić od 10 do 15°.
Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.
Pracować wyłącznie nosząc odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i stosowania
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania zabarwienia odpuszczania, kamienia kotłowego, rdzy, zanieczyszczeń i powłok tlenkowych, farby, starych powłok szczotkowanych, żywicy syntetycznej, klejów, cementu i pozostałości uszczelek, do czyszczenia i obróbki przed i po spawaniu.
Obrabiane materiały: Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
![]() | |
Średnica (Ø) | 50 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 13000 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 12000 obr/min |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!