Nylonowa tarcza włókninowa Mini

Nylonowa tarcza włókninowa Mini
MINI TARCZA NYLONOWA SZLIFOWANIA D75

Nr art. 067322 75

EAN 4038898405733

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nylonowa tarcza włókninowa Mini

Nr art. 067322 75

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompatybilne z systemem 3M Roloc

Ziarno ścierne: Węglik krzemu



Elastyczna, otwarta struktura włókninowa


  • Idealne dopasowanie do geometrii przedmiotu obrabianego

  • Brak zatykania z powodu ścierania się powierzchni


Bez żrących metali


Bez zanieczyszczeń powierzchni materiału

Uwaga

Kąt ustawienia małych elementów ściernych powinien wynosić od 10 do 15°.


Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.


Pracować wyłącznie nosząc odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.


Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i stosowania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do usuwania zabarwienia odpuszczania, kamienia kotłowego, rdzy, zanieczyszczeń i powłok tlenkowych, farby, starych powłok szczotkowanych, żywicy syntetycznej, klejów, cementu i pozostałości uszczelek, do czyszczenia i obróbki przed i po spawaniu.


Obrabiane materiały: Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.

Średnica (Ø)

75 mm

Maks. prędkość obrotowa

11000 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa

10000 obr/min

Kolor

Czarny

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM 6MM D50

Do małych materiałów ściernych
x 1 szt.
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM 6MM D76

Do małych materiałów ściernych
x 1 szt.
Uchwyt

TALERZ MOCUJACY Z UCHWYTEM M14 D76

Do małych materiałów ściernych