Nylonowa torba transportowa
SP-TORBA DO (ABS12COMPACT)
Nr art. 5801101955
EAN 4099618085277
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Torba transportowa na elektronarzędzia akumulatorowe 12 V
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 310 mm |
Szerokość | 95 mm |
Wysokość | 230 mm |
Materiał | Bawełna 65%, poliester 35% |
Pasujące maszyny | Würth ABS 12 Compact |