Nylonowy włókninowy walec szlifierski
Nylonowy włókninowy walec szlifierski
SCIERNICA NYLON.WALCOWA 100X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczna, otwarta struktura włókniny
- Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.
- Praktycznie brak zatykania z powodu ścierania się powierzchni
- Jednorodne i powtarzalne rezultaty szlifowania
- Ograniczone generowanie ciepła -> chłodne szlifowanie
Jednorodne i powtarzalne wyniki pracy oraz czysta powierzchnia bez niepożądanych osadów i pozostałości procesu
Ciągła ekspozycja świeżego ziarna ściernego
Minimalne ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału
Łatwe szlifowanie
Brak zanieczyszczania powierzchni materiału
Bez metali podatnych na korozję
Plastikowe kołnierze wsporcze można usuwać stopniowo
Otwór mocujący 19 mm oraz stożek klina 4x6 mm
Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości. Pracować wyłącznie nosząc odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp. Włókniny szlifujące do zgrubnego czyszczenia nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej! Przestrzegać instrukcji obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
- Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
- Czyszczenie szwów spawalniczych, metalowych powierzchni, drewna i tworzywa sztucznego
- Usuwanie barw nalotowych, zgorzelin, rdzy, korozji, zabrudzeń i powłok tlenkowych, warstw, farb, starych powłok malarskich, żywicy syntetycznej, klejów, pozostałości materiałów uszczelniających, cementu i resztek betonu.
- Zmiana struktury, matowanie linii, przygotowywanie i szorstkowanie powierzchni
- Lekkie prace w zakresie usuwania zadziorów
- Do czyszczenia podwozia pojazdów i różnych innych prac blacharskich
Średnica | 100 mm |
Szerokość | 100 mm |
Konstrukcja | Z rowkiem klinowym 6 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 4000 obr/min |