O-ring, calowy

DIN 3601 Perbunan70, calowy
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Nr art. 04681713
EAN 4011231396523

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Cal
  • Wykonane z Perbunanu N (kauczuku nitrylowego) PN 70 ±5

  • Odporność na działanie temperatury: od -35°C do +120°C

  • Niewielkie, łatwe w montażu i niezawodne elementy uszczelniające.

  • Odporne na wszystkie oleje mineralne, smary, gorącą wodę, parę, sprężone powietrze i słabe kwasy.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uszczelniania ruchomych i nieruchomych części maszyn


  • Warsztaty naprawcze pojazdów silnikowych i maszyn rolniczych

  • Spedytorzy

  • Firmy autobusowe

  • Flota pojazdów

  • Maszyny budowlane

  • Warsztaty konserwacyjne

  • Inżynieria mechaniczna itp.

Średnica wewnętrzna (d1)

17,13 mm

Grubość (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Konstrukcja

Calowe

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Powłoka

Bez osłony

Twardość Shore'a typu A

70 +/- 5

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 100 °C

Spełnia wymogi RoHS

Tak