O-ring, calowy
DIN 3601 Perbunan70, calowy
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wykonane z Perbunanu N (kauczuku nitrylowego) PN 70 ±5
- Odporność na działanie temperatury: od -35°C do +120°C
- Niewielkie, łatwe w montażu i niezawodne elementy uszczelniające.
- Odporne na wszystkie oleje mineralne, smary, gorącą wodę, parę, sprężone powietrze i słabe kwasy.
Materiały dodatkowe(X)
Do uszczelniania ruchomych i nieruchomych części maszyn
- Warsztaty naprawcze pojazdów silnikowych i maszyn rolniczych
- Spedytorzy
- Firmy autobusowe
- Flota pojazdów
- Maszyny budowlane
- Warsztaty konserwacyjne
- Inżynieria mechaniczna itp.
Średnica wewnętrzna (d1) | 29,75 mm |
Grubość (h1) | 3,53 mm |
ISO | 3601-1 |
Konstrukcja | Calowe |
Materiał | NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
Powłoka | Bez osłony |
Twardość Shore'a typu A | 70 +/- 5 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 100 °C |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |