Obejma 1-oczkowa z pierścieniem osadczym
Obejma 1-oczkowa z pierścieniem osadczym
OBEJ.ZACIS.A2 B7.4MM 9.8-11.8 D12.3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niska wysokość całkowita, mały zakres mocowania
Precyzyjny montaż, nawet w miejscach trudno dostępnych
Zewnętrzna średnica przewodu elastycznego zamontowanego na złączu powinna znajdować się mniej więcej pośrodku zakresu zacisku.
Materiały dodatkowe(X)
Systemy przewodów paliwowych, przewody doprowadzające powietrze, poduszki powietrzne, układ chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie, układy olejowe i niskociśnieniowe układy hydrauliczne
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4307 |
Materiał wkładki pierścieniowej | Stal szlachetna A2, 1.4307 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość taśmy | 7,4 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 9,8-11,8 mm |
Średnica (Ø) | 12,3 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!