Obejma do uziemienia
Zacisk taśmy uziemiającej
ZACISK-TAŚM-UZIEM-(8-50MM)-(1/8-1 1/2IN)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dla przekrojów poprzecznych przewodów od 2,5 do 16 mm²
- Taśma ze stali nierdzewnej, zacisk stalowy, ocynkowana
Do wyrównywania potencjałów zgodnie z normami DIN VDE 0100 i DIN VDE 0190
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. średnica rury | 8-50 mm |
Min./maks. średnica rury w calach | 1/8-1-1/2 in |
Min. średnica rury | 8 mm |
Maks. średnica rury | 50 mm |
Min. średnica rury w calach | 1/8 in |
Maks. średnica rury w calach | 1 1/2 in |