Obejma kabla

SPINKA TAPICERSKA MP-MB-DO MONT. KABLA

Nr art. 050011317

EAN 4047376890534

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obejma kabla

Nr art. 050011317

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łatwe mocowanie na krawędziach (elementów wykończeniowych)

Bardzo uniwersalne zastosowanie


  • Do różnych grubości mocowania i średnic kabli

  • Do użytku w obszarach narażonych na częste działanie wysokich temperatur


Chwyty zapewniają bezwibracyjne osadzenie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. grubość zamocowania

0,8-2 mm

Odległość 2

8 mm

Szerokość

18 mm

Grubość materiału

0,4 mm

Materiał

Stal sprężynowa CK 67

Powłoka

Cynkowana, bezbarwna

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

A0009881878