Obejma z regulacją bezstopniową z 1 oczkiem

1-ear clamp variable
1EARCLMP-STEPLESS-A2-W7-(17,8-21MM)

Nr art. 0541007210
EAN 4038898830474

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niewielka wysokość całkowita do połączeń w miejscach trudno dostępnych

Mała wysokość instalacji, mały zakres regulacji


Precyzyjny montaż nawet w najbardziej niedostępnych miejscach

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Systemy przewodów paliwowych, przewody doprowadzające powietrze, poduszki powietrzne, układ chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie, układ olejowy i niskociśnieniowy układ hydrauliczny

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4307

Powłoka

Bez osłony

Szerokość taśmy

7 mm

Min./maks. zakres zacisku

17,8-21,0 mm

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce zbrojarskie

SZCZYPCE RABITZA 200MM

DIN 5242