Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Obejma z regulacją bezstopniową z 1 oczkiem

1EARCLMP-STEPLESS-A2-W7-(9,8-12,3MM)

Nr art. 0541007123

EAN 4038898830450

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obejma z regulacją bezstopniową z 1 oczkiem

Nr art. 0541007123

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niewielka wysokość całkowita do połączeń w miejscach trudno dostępnych

Mała wysokość instalacji, mały zakres regulacji


Precyzyjny montaż nawet w najbardziej niedostępnych miejscach

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Systemy przewodów paliwowych, przewody doprowadzające powietrze, poduszki powietrzne, układ chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie, układ olejowy i niskociśnieniowy układ hydrauliczny

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4307

Powłoka

Bez osłony

Szerokość taśmy

7 mm

Min./maks. zakres zacisku

9,8-12,3 mm

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce zbrojarskie DIN 5242

SZCZYPCE RABITZA 200MM