Obejma zaciskowa do przewodów

Obejma zaciskowa do przewodów
OBEJMA ZEBRA B12MM WS7 100-120
ZEBRA

Nr art. 0549200120
EAN 4024835051163

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z asymetrycznym zamknięciem

Asymetryczna budowa


  • Równomierne rozłożenie sił

  • Łeb zacisku nie przechyla się podczas dokręcania


Gładki i karbowany środek obejmy z zaokrąglonymi krawędziami


Zapobiega uszkodzeniu przewodu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Systemy przewodów paliwowych

  • Układ chłodzenia/ogrzewania

  • Przewody powietrzne

  • Ogólny wspornik/mocowanie

Materiał opaski

Stal ferrytyczna F1

Powierzchnia opaski zaciskowej

Bez pokrycia

Materiał wkręta

Stal

Powierzchnia śruby

Ocynkowane

Materiał obudowy

Stal ferrytyczna F1

Szerokość taśmy

12 mm

Min./maks. zakres zacisku

100-120 mm

Rodzaj napędu

H

Rozmiar klucza (SW)

7 mm

Moment dokręcania

5 Nm

Normy

DIN 3017

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkrętak z ostrzem elastycznym

WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW7X150

ZEBRA
Do śrub z łbem sześciokątnym
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw obejm zaciskowych do przewodów, szerokość taśmy: 12 mm

ZESTAW OBEJM ZEBRA B12MM WS7 Z WKR.

ZEBRA
111 sztuk