Obejma zaciskowa do przewodów ze szczęką mocującą
OBEJMA-DIN3017-B1-W1-ZY-8/7
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wzmocniona konstrukcja szczęki mocującej
- Duża siła mocująca
- Wysoka gęstość
Materiały dodatkowe(X)
Poduszka powietrzna, zaciskanie/mocowanie
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Szerokość taśmy | 7 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 7,5-8,5 mm |
Rodzaj napędu | Rowek |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!