Obejma zaciskowa do przewodów ze szczęką mocującą

OBEJMA-W1-(A2K)-B9MM-D15MM

Nr art. 054015 9

EAN 4011231448055

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obejma zaciskowa do przewodów ze szczęką mocującą

Nr art. 054015 9
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
Do połączeń o dużym, równomiernie rozłożonym nacisku

Wzmocniona konstrukcja szczęki mocującej


  • Duża siła mocująca

  • Wysoka gęstość
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Poduszka powietrzna, zaciskanie/mocowanie

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Szerokość taśmy

9 mm

Średnica znamionowa

15 mm

Min./maks. zakres zacisku

14,5-15,5 mm

Rodzaj napędu

Rowek

Moment dokręcania

1,2 Nm

Normy

DIN 3017

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Asortyment obejm zaciskowych do przewodów ze szczękami mocującymi

ZESTAW OBEJM NORMA-243 SZTUKI

243 szt. w kasecie systemowej