Obudowa gniazda Seria produkcyjna Deutsch DT

Obudowa gniazda Deutsch DT
OBUDOWA NA TULEJ. NIEMIECKA DT- 3PIN

Nr art. 055520031

EAN 4058794039696

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obudowa gniazda Seria produkcyjna Deutsch DT

Nr art. 055520031

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jakość OEM
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do maszyn budowlanych i rolniczych (np. Claas, Caterpillar)

Liczba biegunów elektrycznych

3 szt

Stopień ochrony IP

IP 67

Maks. natężenie prądu

13 A

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 125 °C

Materiał

Tworzywo termoplastyczne

Kolor

Szary

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

DT06-3S

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ograniczniki uszczelniające Seria produkcyjna Deutsch DT

SEALPLG-F.DEUTSCH-DT-D3,0MM

x 100 szt.
Blokada klinowa do obudowy gniazda Seria produkcyjna Deutsch DT

KLINOWE ZAB.OBUD,TUL.3-PIN.NIEMIECKIE-DT

x 10 szt.
Styk gniazdowy lity Seria produkcyjna Deutsch DT

SKTCNTCT-SOLID-DEUTSCH-DT-(0,5-1,3SMM)

x 100 szt.
Styk gniazdowy lity Seria produkcyjna Deutsch DT

SKTCNTCT-SOLID-DEUTSCH-DT-(1,3-2,1SMM)

x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINACZ. DO KONEK.D=1,5MM/LKS-FORD

Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami