Obudowa gniazda Seria produkcyjna Deutsch DT
Obudowa gniazda Deutsch DT
OBUDOWA TUL.8 PIN NIEMIECKA DT
Nr art. 055520081
EAN 4058794039917
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do maszyn budowlanych i rolniczych (np. Claas, Caterpillar)
Liczba biegunów elektrycznych | 8 szt |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Maks. natężenie prądu | 13 A |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
Kolor | Szary |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | DT06-08SA |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!