Obudowa trzpienia Seria produkcyjna Deutsch DT
Obudowa wtyczki Deutsch DT
OBUDOWA NA 3-PIN- NIEMIECKA DT
Nr art. 055520030
EAN 4058794035315
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do maszyn budowlanych i rolniczych (np. Claas, Caterpillar)
Liczba biegunów elektrycznych | 3 szt |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Maks. natężenie prądu | 13 A |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
Kolor | Szary |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | DT04-3P |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!