Obudowa trzpienia Seria produkcyjna Deutsch DT

Obudowa wtyczki Deutsch DT

Nr art. 055520020

EAN 4058794035261

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obudowa trzpienia Seria produkcyjna Deutsch DT

Nr art. 055520020

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jakość OEM
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do maszyn budowlanych i rolniczych (np. Claas, Caterpillar)

Liczba biegunów elektrycznych

2 szt

Stopień ochrony IP

IP 67

Maks. natężenie prądu

13 A

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 125 °C

Materiał

Tworzywo termoplastyczne

Kolor

Szary

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

DT04-2P

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ograniczniki uszczelniające Seria produkcyjna Deutsch DT

SEALPLG-F.DEUTSCH-DT-D3,0MM

x 100 szt.
Blokada klinowa do obudowy trzpienia Seria produkcyjna Deutsch DT

WDGELOK-F.PLGHSNG-DEUTSCHDT-2PCS

x 10 szt.
Styk kołkowy lity Seria produkcyjna Deutsch DT

PINCNTCT-SOLID-(0,5-1,3SMM)-DEUTSCH

x 100 szt.
Styk kołkowy lity Seria produkcyjna Deutsch DT

PINCNTCT-SOLID-(1,3-2,1SMM)-DEUTSCH

x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINACZ. DO KONEK.D=1,5MM/LKS-FORD

Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami
x 1 szt.
Uniwersalny wypinak do konektorów

RLSETL-SECRLOK-1,5MM

Do zwalniania dodatkowej blokady