Obuwie ochronne Grado S3 SYMPATEX® Grado, S3
Buty ochronne, S3, SYMPATEX Grado
KALOSZE GRADO S3 CZARNE GR.45
MODYF
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193658.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193654.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193661.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193514.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193513.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193668.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641840.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skóra licowa oddychająca
- Wyściółka wewnętrzna z wodoszczelnej i oddychającej membrany SYMPATEX®
- Podnoski stalowe chroniące palce, osłona stalowa chroniąca przed przebiciem
- Podeszwa gumowa antypoślizgowa SRC HRO, szerokość standardowa 10,5
- SYMPATEX®
- 900 g/but w rozmiarze 42
SYMPATEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sympatex Technologies GmbH, Niemcy.
Klasa bezpieczeństwa S3:
Zamknięty obszar pięty, antystatyczny, absorbujący energię obszar pięty, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie, nieprzemakalne (nie wodoodporne)
SYMPATEX® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Sympatex Technologies GmbH, Niemcy.
Materiały dodatkowe(X)
Zalecane zastosowania:
- Kształtowanie krajobrazu i ogrodnictwo
- Budownictwo
- Przemysł
- Rolnictwo i leśnictwo
- Inżynieria wodno lądowa
- Stolarstwo/ciesielstwo
Możliwe zastosowania:
- Elektrycy (napięcia do < 1000 V)
- Instalacja ogrzewania i wentylacji
- Magazynowanie i logistyka
- Budownictwo ze stali i metali lekkich
- Budownictwo dróg
- Tynkarstwo
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 45 |
Materiał wierzchni butów | Skóra bydlęca |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345 |
Szerokość stopy | 10,5 (standardowa szerokość buta ochronnego) |
Rozmiar buta Wielka Brytania | 10 |