Obuwie ochronne gumowe Dunlop S5
Gumowce S5 Dunlop
KALOSZE DUNLOP S5 39
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymałe gumowce z PVC
- Stalowe podnoski ochronne, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe
- Antypoślizgowa podeszwa z PVC SRA
- Odporne na specjalne oleje/smary, środki dezynfekujące, środki chemiczne, komfortowa szerokość 11 (szeroki krój)
- Wysokość cholewki 35 cm
- Waga ok. 1190 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Żółty |
Rozmiar | 39 |
Materiał wierzchni butów | PCW |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Kategoria bezpieczeństwa | S5 |
Normy | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |
Inna norma | SRA |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |
Wysokość wałka | 35 cm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!