Ochrona i pielęgnacja roweru
Środek do ochrony i pielęgnacji ramy rowerowej
OCHRONA I PIELĘGNACJA RAMY ROWERU-100ML
CONSUMER LINE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powstała powłoka chroni przed nowymi zanieczyszczeniami dzięki efektowi lotosu
Powrót matowego wyglądu po użyciu preparatu może potrwać ok. 24 godzin. Nie stosować na miękkich częściach gumowych, takich jak uchwyty kierownicy.
Materiały dodatkowe(X)
Do ram rowerowych.
Po wyczyszczeniu roweru nanieść na ramę i wypolerować czystą szmatką. Następnie pozostawić do wyschnięcia.
Zawartość | 100 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Biały |
Gęstość/warunki | 0,94 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |